73173131 キングあぐらチェア ロゴス 82920586

73173131 キングあぐらチェア ロゴス 82920586
73173131 キングあぐらチェア ロゴス 82920586
73173131 キングあぐらチェア ロゴス 82920586
73173131 キングあぐらチェア ロゴス 82920586
73173131 キングあぐらチェア ロゴス 82920586
73173131 キングあぐらチェア ロゴス 82920586
73173131 キングあぐらチェア ロゴス 82920586
73173131 キングあぐらチェア ロゴス 82920586

キングあぐらチェア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1脚
注文コード
82920586
品番
73173131
販売価格(税込)¥8,800
販売価格(税別)
8,000

あぐらが組めるローポジションチェア「あぐらチェア」に、よりワイドなモデルが登場。
座面には適度な角度がついているため、深く腰掛けることができます。
頭までサポートするハイバック仕様で、首を預けて座ることができるので、長時間座っても疲れにくいデザイン。

用途
ワイド&ハイバックで長時間リラックスできるあぐらチェア。
タイプ
ワイド・ハイバック
サイズ(cm)
(約)高さ80×幅60×奥行74
耐荷重(kg)
(約)120
構成
本体、収納バッグ
主材質
スチール、ポリエステル(PVCコーティング)
デザイン
LOGOSLAND
座面高(cm)
(約)22
収納時寸法(cm)
(約)縦19×横19×高さ94
総質量(kg)
(約)3.5
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする