フィールダーケトル1500
炊飯、茹でる、揚げる、煮るなどさまざまな調理に活躍する万能ケトルと専用のザルセット。
手首を返すだけで自然に注ぐことができるよう、注ぎやすさにもこだわった万能ケトルは、袋麺がそのまま収納できるサイズで、炊飯やラーメン作りに便利なメモリ付き。
専用のザルは、食材や麺類の湯切り、お米の水切り、またフライヤーとしても活躍する。
本体とザルにはそれぞれ専用の収納袋が付属し、折りたたみ式ハンドルのため持ち運びもコンパクト。
直火やたき火調理はもちろん、IHにも対応し、お家でもアウトドアでも活躍します。
- 用途
- そそぎやすい横手持ち「急須構造」。煮炊き揚げ物対応の専用ザルつき万能ケトル!
- 仕様
- 急須構造・コンパクト収納・計量メモリ付き・たき火OK・IH対応
- 容量(mL)
- (約)1500
- 質量(g)
- (約)560
- サイズ(cm)
- [ケトル]:(約)口内径13×深さ13×外形幅27.5●[ザル]:(約)口内径11.8×深さ11.5×外形幅21
- 構成
- 本体、ザル、収納袋
- 主材質
- ステンレス
- 収納時寸法(cm)
- 直径16×高さ14
- 内容量
- 1セット
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
クッキングツール の新着商品
カテゴリ


































