ペアチェア プラス
中央にサイドテーブルが連結された2人用のコンパクトチェア。
大人子供兼用で使用していただけます。
中央のテーブルに2つのドリンクホルダー付き。
コップやドリンクボトルの置き場所に困りません。
- 用途
- 2人で座れるサイドテーブル付きコンパクトチェア。
- 仕様
- ドリンクホルダー
- サイズ(cm)
- (約)高さ51×幅90×奥行34
- 耐荷重(kg)
- (約)160
- 構成
- 本体、収納バッグ
- 主材質
- スチール、ポリエステル(PVCコーティング)
- デザイン
- チェッカー
- 座面高(cm)
- (約)25
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦16×横30×高さ51
- 総質量(kg)
- (約)3.4
- 内容量
- 1脚
注意
※製品によって多少デザインパターンが異なります。※耐荷重は、1座面あたりの数値です。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
アウトドアチェア の新着商品
ナチュラルバイシクル アウトドア チェア N×Nウッドスツール CAMO 椅子 イス チェア NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥5,498¥4,998
ナチュラルバイシクル アウトドア チェア N×Nウッドローチェア CAMO 椅子 イス チェア NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥13,178¥11,980カテゴリ
































