73173097 ペアチェア プラス ロゴス 82919825

73173097 ペアチェア プラス ロゴス 82919825
73173097 ペアチェア プラス ロゴス 82919825
73173097 ペアチェア プラス ロゴス 82919825
73173097 ペアチェア プラス ロゴス 82919825
73173097 ペアチェア プラス ロゴス 82919825
73173097 ペアチェア プラス ロゴス 82919825
73173097 ペアチェア プラス ロゴス 82919825
73173097 ペアチェア プラス ロゴス 82919825

ペアチェア プラス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1脚
注文コード
82919825
品番
73173097
販売価格(税込)¥7,975
販売価格(税別)
¥7,250

中央にサイドテーブルが連結された2人用のコンパクトチェア。
大人子供兼用で使用していただけます。
中央のテーブルに2つのドリンクホルダー付き。
コップやドリンクボトルの置き場所に困りません。

用途
2人で座れるサイドテーブル付きコンパクトチェア。
仕様
ドリンクホルダー
サイズ(cm)
(約)高さ51×幅90×奥行34
耐荷重(kg)
(約)160
構成
本体、収納バッグ
主材質
スチール、ポリエステル(PVCコーティング)
デザイン
チェッカー
座面高(cm)
(約)25
収納時寸法(cm)
(約)縦16×横30×高さ51
総質量(kg)
(約)3.4
注意
※製品によって多少デザインパターンが異なります。
※耐荷重は、1座面あたりの数値です。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする