マイクロステンコンロ

マイクロステンコンロ - ロゴスマイクロステンコンロ - ロゴスマイクロステンコンロ - ロゴスマイクロステンコンロ - ロゴスマイクロステンコンロ - ロゴスマイクロステンコンロ - ロゴスマイクロステンコンロ - ロゴスマイクロステンコンロ - ロゴス

耐久性の高いステンレス製。
燃料は別売の専用燃料(No.83010109)タブレット燃料をご使用ください。
タブレット燃料はコンロ内部に収納できます。

用途
ポケットサイズのコンパクトコンロ。
質量(g)
(約)160
サイズ(cm)
(約)幅8.6×奥行8.6×高さ5.5
構成
本体、燃料受け皿
主材質
ステンレス
収納時寸法(cm)
(約)縦8.6×横8.6×高さ2.5
内容量
1台
注意
※タブレット燃料は付属していません。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8292062983010101
¥1,800
¥1,980(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする