83010101 マイクロステンコンロ ロゴス 82920629

83010101 マイクロステンコンロ ロゴス 82920629
83010101 マイクロステンコンロ ロゴス 82920629
83010101 マイクロステンコンロ ロゴス 82920629
83010101 マイクロステンコンロ ロゴス 82920629
83010101 マイクロステンコンロ ロゴス 82920629
83010101 マイクロステンコンロ ロゴス 82920629
83010101 マイクロステンコンロ ロゴス 82920629
83010101 マイクロステンコンロ ロゴス 82920629
83010101 マイクロステンコンロ ロゴス 82920629
83010101 マイクロステンコンロ ロゴス 82920629
83010101 マイクロステンコンロ ロゴス 82920629
83010101 マイクロステンコンロ ロゴス 82920629
83010101 マイクロステンコンロ ロゴス 82920629

マイクロステンコンロ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82920629
品番
83010101
販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
¥1,800

耐久性の高いステンレス製。
燃料は別売の専用燃料(No.83010109)タブレット燃料をご使用ください。
タブレット燃料はコンロ内部に収納できます。

用途
ポケットサイズのコンパクトコンロ。
質量(g)
(約)160
サイズ(cm)
(約)幅8.6×奥行8.6×高さ5.5
構成
本体、燃料受け皿
主材質
ステンレス
収納時寸法(cm)
(約)縦8.6×横8.6×高さ2.5
注意
※タブレット燃料は付属していません。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする