ロールペーパーホルダー

ロールペーパーホルダー - ロゴスロールペーパーホルダー - ロゴスロールペーパーホルダー - ロゴスロールペーパーホルダー - ロゴス

汚れや濡れからロールペーパーを守ります。
ハンドル付きでどこにでも吊り下げることができます。

用途
ロールペーパーをおしゃれに収納!
仕様
ハンドル付
質量(g)
(約)55
サイズ(cm)
(約)直径11×高さ12
主材質
ポリエステル(PVCコーティング)
デザイン
チェッカー(レッド)
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8291949173189009
¥600
¥660(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする