73189009 ロールペーパーホルダー ロゴス 82919491

73189009 ロールペーパーホルダー ロゴス 82919491
73189009 ロールペーパーホルダー ロゴス 82919491
73189009 ロールペーパーホルダー ロゴス 82919491
73189009 ロールペーパーホルダー ロゴス 82919491

ロールペーパーホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82919491
品番
73189009
販売価格(税込)¥660
販売価格(税別)
¥600

汚れや濡れからロールペーパーを守ります。
ハンドル付きでどこにでも吊り下げることができます。

用途
ロールペーパーをおしゃれに収納!
仕様
ハンドル付
質量(g)
(約)55
サイズ(cm)
(約)直径11×高さ12
主材質
ポリエステル(PVCコーティング)
デザイン
チェッカー(レッド)
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする