丸型ハンゴウ

丸型ハンゴウ - ロゴス丸型ハンゴウ - ロゴス

使いやすい丸型。
鍋としても使えます。

用途
5合炊き。
質量(g)
(約)380
サイズ(cm)
[本体](約)幅18×奥行15.5×高さ15.7●[フタ](約)直径16×高さ3.5●[皿(なかご)](約)直径15×高さ3
容量(L)
[本体](約)2.67●[フタ](約)0.6●[皿(なかご)](約)0.5
表面処理
[本体内側、蓋内側、なかご]アルマイト加工●[本体内側、蓋内側]メラミン樹脂塗装主
主材質
アルミ
収納時寸法(cm)
(約)縦18×横17×高さ15.7
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8292035881234300
¥3,600
¥3,960(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする