即点火 タブレット燃料

即点火 タブレット燃料 - ロゴス即点火 タブレット燃料 - ロゴス即点火 タブレット燃料 - ロゴス即点火 タブレット燃料 - ロゴス即点火 タブレット燃料 - ロゴス

携帯に便利な、使いやすいタブレット型燃料。
必要な量だけ取り出せ、ソロキャンプやツーリングトレッキングなどの簡易調理用に。
バーベキューや、たき火の際の着火剤としてもお使いいただけます。

用途
着火剤としても使える!タブレット型燃料
仕様
燃焼能力:水200ml→(約)6分で沸騰
質量(g)
(約)170
サイズ(cm)
(約)縦3.4×横2.5×高さ1.2(1pcs)
燃焼時間(分)
(約)6~20
主材質
ヘキサミン
入数
12個
内容量
1セット
注意
※燃焼時間表記は目安です。お使いの燃焼器具により大きく異なります。
※燃焼能力は、気温20℃、無風、アルミ製の鍋を使用した場合の数値です。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8292065683010109
¥1,250
¥1,375(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする