ECOCOCOケース

ECOCOCOケース - ロゴスECOCOCOケース - ロゴスECOCOCOケース - ロゴスECOCOCOケース - ロゴスECOCOCOケース - ロゴスECOCOCOケース - ロゴスECOCOCOケース - ロゴスECOCOCOケース - ロゴス

「エココロゴス・ミニラウンドストーブ」が収納できる専用のセミハードケース。
クッション性のある素材によって中身を衝撃から守る効果があります。
必要な分だけを入れて持ち運ぶことで荷物や、ゴミを減らすメリットも。

用途
エコココロゴス・ラウンドストーブの持ち運びに最適なケース。
タイプ
ミニラウンドストーブ用
主材質
EVA
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
収納数
内寸(cm)
外寸(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83100132 026997900269979083100132(約)35ミニラウンドストーブ×2個(約)直径7.5×深さ7.5(約)直径9.5×高さ8
¥1,200
¥1,320(税込)
6日以内出荷
83100133 027010320270103283100133(約)70ミニラウンドストーブ×4個(約)直径8×深さ16(約)直径10×高さ17
¥1,350
¥1,485(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする