着火剤 燃太郎(5P×20入)

着火剤 燃太郎(5P×20入) - 永田金網製造

袋のまま燃やせるパック入りゼリー燃料1ヶ当たり27g

仕様
オーブン:×、対応熱源:×、食器乾燥機:×、電磁調理器:×
材質
アルコール
電源
×
外寸法(mm)
320×130×190
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04845439-
¥10,000
¥7,998
¥8,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする