83010109 即点火 タブレット燃料 ロゴス 82920656

83010109 即点火 タブレット燃料 ロゴス 82920656
83010109 即点火 タブレット燃料 ロゴス 82920656
83010109 即点火 タブレット燃料 ロゴス 82920656
83010109 即点火 タブレット燃料 ロゴス 82920656
83010109 即点火 タブレット燃料 ロゴス 82920656

即点火 タブレット燃料

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82920656
品番
83010109
販売価格(税込)¥1,375
販売価格(税別)
¥1,250

携帯に便利な、使いやすいタブレット型燃料。
必要な量だけ取り出せ、ソロキャンプやツーリングトレッキングなどの簡易調理用に。
バーベキューや、たき火の際の着火剤としてもお使いいただけます。

用途
着火剤としても使える!タブレット型燃料
仕様
燃焼能力:水200ml→(約)6分で沸騰
質量(g)
(約)170
サイズ(cm)
(約)縦3.4×横2.5×高さ1.2(1pcs)
燃焼時間(分)
(約)6~20
主材質
ヘキサミン
入数
12個
注意
※燃焼時間表記は目安です。お使いの燃焼器具により大きく異なります。
※燃焼能力は、気温20℃、無風、アルミ製の鍋を使用した場合の数値です。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする