吊るツールケース

吊るツールケース - ロゴス吊るツールケース - ロゴス吊るツールケース - ロゴス吊るツールケース - ロゴス吊るツールケース - ロゴス吊るツールケース - ロゴス吊るツールケース - ロゴス吊るツールケース - ロゴス

フック付きで、屋内外問わず好きな場所にケースのまま吊るせる万能ツールケース。
開口部が広く中身が見えやすいため、取り出しも簡単。
内側のポケットや、持ち運びに便利な持ち手も完備。
キャンプなどのアウトドアだけでなく、旅行時の収納ケースとしても活躍します。

用途
様々なシーンに活用する万能な吊るせるケース。
色
サンド
質量(g)
(約)230
サイズ(cm)
(約)縦9×横20×高さ22
主材質
ポリエステル
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
※本品に関するアフターケアは、日本国内のみの対応となります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8291966788230500
¥2,798
¥3,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする