88230500 吊るツールケース ロゴス 82919667

88230500 吊るツールケース ロゴス 82919667
88230500 吊るツールケース ロゴス 82919667
88230500 吊るツールケース ロゴス 82919667
88230500 吊るツールケース ロゴス 82919667
88230500 吊るツールケース ロゴス 82919667
88230500 吊るツールケース ロゴス 82919667
88230500 吊るツールケース ロゴス 82919667
88230500 吊るツールケース ロゴス 82919667
88230500 吊るツールケース ロゴス 82919667
88230500 吊るツールケース ロゴス 82919667

吊るツールケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82919667
品番
88230500
販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

フック付きで、屋内外問わず好きな場所にケースのまま吊るせる万能ツールケース。
開口部が広く中身が見えやすいため、取り出しも簡単。
内側のポケットや、持ち運びに便利な持ち手も完備。
キャンプなどのアウトドアだけでなく、旅行時の収納ケースとしても活躍します。

用途
様々なシーンに活用する万能な吊るせるケース。
色
サンド
質量(g)
(約)230
サイズ(cm)
(約)縦9×横20×高さ22
主材質
ポリエステル
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
※本品に関するアフターケアは、日本国内のみの対応となります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする