湯切りクッカーセット
キャンプや野外フェスなど、アウトドアシーンで便利なクッカーセットです。
このセットで炒める、焼く、煮る、茹でるなど色々な調理方法に対応します。
湯切り機能がついているので、パスタや茹で物調理の際に便利。
軽量なのでキャンプや登山に持ち運びができ、万が一の災害時の調理器具としても重宝します。
また、スタッキングして収納できるため保管にも場所を取りません。
- 用途
- 便利な湯切り機能付き!ケトルがピッタリ収まる1人~2人向けクッカーセット。
- 仕様
- 鍋蓋トライタン製
- 質量(g)
- (約)400
- サイズ(cm)
- [鍋](約)口内径15×深さ8×全長25●[フライパン](約)口内径16×深さ4×全長25.5
- 容量(L)
- [鍋](約)1.2
- 表面処理
- ハードアルマイト
- 構成
- 鍋、フライパン、収納袋
- 主材質
- アルミ、ステンレス、ポリエステル、シリコン
- 収納時寸法(cm)
- (約)直径17.5×高さ11.6
- 内容量
- 1セット
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
クッキング&テーブルウェア の新着商品
カテゴリ


































