81210211 湯切りクッカーセット ロゴス 82920270

81210211 湯切りクッカーセット ロゴス 82920270
81210211 湯切りクッカーセット ロゴス 82920270
81210211 湯切りクッカーセット ロゴス 82920270
81210211 湯切りクッカーセット ロゴス 82920270
81210211 湯切りクッカーセット ロゴス 82920270
81210211 湯切りクッカーセット ロゴス 82920270
81210211 湯切りクッカーセット ロゴス 82920270
81210211 湯切りクッカーセット ロゴス 82920270

湯切りクッカーセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82920270
品番
81210211
販売価格(税込)¥6,930
販売価格(税別)
¥6,300

キャンプや野外フェスなど、アウトドアシーンで便利なクッカーセットです。
このセットで炒める、焼く、煮る、茹でるなど色々な調理方法に対応します。
湯切り機能がついているので、パスタや茹で物調理の際に便利。
軽量なのでキャンプや登山に持ち運びができ、万が一の災害時の調理器具としても重宝します。
また、スタッキングして収納できるため保管にも場所を取りません。

用途
便利な湯切り機能付き!ケトルがピッタリ収まる1人~2人向けクッカーセット。
仕様
鍋蓋トライタン製
質量(g)
(約)400
サイズ(cm)
[鍋](約)口内径15×深さ8×全長25●[フライパン](約)口内径16×深さ4×全長25.5
容量(L)
[鍋](約)1.2
表面処理
ハードアルマイト
構成
鍋、フライパン、収納袋
主材質
アルミ、ステンレス、ポリエステル、シリコン
収納時寸法(cm)
(約)直径17.5×高さ11.6
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする