無煙 メシ暖房グリル
BBQグリルとチャコールストーブの2WAY仕様で、シーンに合わせて使い分けが可能。
炭に直接油がかからない仕様により、煙を抑えながら調理ができる。
さらに自動送風機能が燃料の下から効率よく風を送り、炭の燃焼を促進。着火しやすく、安定した火力をキープします。
ストーブとしても優秀で、送風と炭の組み合わせで、周囲をしっかりとあたためてくれます。
電源は単三乾電池、またはモバイルバッテリー(USB)に対応し、アウトドアでも柔軟に使用できます。
- 用途
- 自動送風機能付き!高火力ストーブと無煙グリルの二刀流。
- 仕様
- 自動送風機能付
- サイズ(cm)
- [本体](約)直径26×高さ20●[火床内寸](約)直径11×深さ8.5●[焼網](約)直径24
- 電源
- USB、単三アルカリ乾電池×4pcs
- 入力電圧(V)
- [USB]5
- 構成
- 本体、火床、火床ふた、焼網、ストーブ用火床スタンド、BBQ用火床スタンド、BBQ用ステンレスボウル
- 入力電流(A)
- 0.12
- 主材質
- スチール、ステンレス、アルミ、ABS
- 稼働時間(時間)
- [乾電池使用時](約)強/40、弱/60
- 総質量(kg)
- (約)2.7
- 内容量
- 1台
注意
※食品の油分が多い場合は煙が生じます。※燃焼時間は、木炭の種類や量、質により異なります。
※薪はご使用になれません。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
コンロ/グリル の新着商品
ノースイーグル アウトドア コンロ・燃料・着火材 2WAYバーベキューコンロ450 ブラック バーベキュー BBQ コンロ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥3,628¥3,298
ノースイーグル アウトドア コンロ・燃料・着火材 コンパクト3WAYバーベキュー430 バーベキュー BBQ コンロ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥2,968¥2,698カテゴリ
































