81064122 無煙 メシ暖房グリル ロゴス 82920595

81064122 無煙 メシ暖房グリル ロゴス 82920595
81064122 無煙 メシ暖房グリル ロゴス 82920595
81064122 無煙 メシ暖房グリル ロゴス 82920595
81064122 無煙 メシ暖房グリル ロゴス 82920595
81064122 無煙 メシ暖房グリル ロゴス 82920595
81064122 無煙 メシ暖房グリル ロゴス 82920595
81064122 無煙 メシ暖房グリル ロゴス 82920595
81064122 無煙 メシ暖房グリル ロゴス 82920595
81064122 無煙 メシ暖房グリル ロゴス 82920595
81064122 無煙 メシ暖房グリル ロゴス 82920595
81064122 無煙 メシ暖房グリル ロゴス 82920595
81064122 無煙 メシ暖房グリル ロゴス 82920595
81064122 無煙 メシ暖房グリル ロゴス 82920595
81064122 無煙 メシ暖房グリル ロゴス 82920595
81064122 無煙 メシ暖房グリル ロゴス 82920595

無煙 メシ暖房グリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82920595
品番
81064122
販売価格(税込)¥19,800
販売価格(税別)
¥18,000

BBQグリルとチャコールストーブの2WAY仕様で、シーンに合わせて使い分けが可能。
炭に直接油がかからない仕様により、煙を抑えながら調理ができる。
さらに自動送風機能が燃料の下から効率よく風を送り、炭の燃焼を促進。着火しやすく、安定した火力をキープします。
ストーブとしても優秀で、送風と炭の組み合わせで、周囲をしっかりとあたためてくれます。
電源は単三乾電池、またはモバイルバッテリー(USB)に対応し、アウトドアでも柔軟に使用できます。

用途
自動送風機能付き!高火力ストーブと無煙グリルの二刀流。
仕様
自動送風機能付
サイズ(cm)
[本体](約)直径26×高さ20●[火床内寸](約)直径11×深さ8.5●[焼網](約)直径24
電源
USB、単三アルカリ乾電池×4pcs
入力電圧(V)
[USB]5
構成
本体、火床、火床ふた、焼網、ストーブ用火床スタンド、BBQ用火床スタンド、BBQ用ステンレスボウル
入力電流(A)
0.12
主材質
スチール、ステンレス、アルミ、ABS
稼働時間(時間)
[乾電池使用時](約)強/40、弱/60
総質量(kg)
(約)2.7
注意
※食品の油分が多い場合は煙が生じます。
※燃焼時間は、木炭の種類や量、質により異なります。
※薪はご使用になれません。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする