鉄の職人 コテッパン!
錆に強く、耐久性抜群のミニ鉄板。
別売りの「LOGOSメスキット」にぴったり収納できるサイズで、「グリルアタッシュmini」や「ピラミッドグリル・コンパクト」での使用に最適です。
鉄板を焼き入れた後に油を馴染ませた、ハードテンパー加工を施しているため、油ならし不要でそのままお使いいただけます。
また、鉄板を取り扱う際は、別売りの「LOGOS 鉄の職人やっとこハンドル」がおすすめです。
- 用途
- 錆に強く耐久性抜群のハードテンパー加工!LOGOSメスキットにぴったりサイズの鉄板。
- 仕様
- 表面樹脂コーティング無し
- 質量(g)
- (約)220
- サイズ(cm)
- (約)幅16.5×奥行10.5×厚さ0.8
- 加工
- ハードテンパー加工
- 主材質
- スチール、真鍮
- 内容量
- 1枚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
コンロ/グリル の新着商品
ノースイーグル アウトドア コンロ・燃料・着火材 2WAYバーベキューコンロ450 ブラック バーベキュー BBQ コンロ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥3,628¥3,298
ノースイーグル アウトドア コンロ・燃料・着火材 コンパクト3WAYバーベキュー430 バーベキュー BBQ コンロ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥2,968¥2,698カテゴリ
































