81062263 鉄の職人 コテッパン! ロゴス 82919737

81062263 鉄の職人 コテッパン! ロゴス 82919737
81062263 鉄の職人 コテッパン! ロゴス 82919737
81062263 鉄の職人 コテッパン! ロゴス 82919737
81062263 鉄の職人 コテッパン! ロゴス 82919737
81062263 鉄の職人 コテッパン! ロゴス 82919737
81062263 鉄の職人 コテッパン! ロゴス 82919737
81062263 鉄の職人 コテッパン! ロゴス 82919737
81062263 鉄の職人 コテッパン! ロゴス 82919737
81062263 鉄の職人 コテッパン! ロゴス 82919737

鉄の職人 コテッパン!

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82919737
品番
81062263
販売価格(税込)¥2,860
販売価格(税別)
¥2,600

錆に強く、耐久性抜群のミニ鉄板。
別売りの「LOGOSメスキット」にぴったり収納できるサイズで、「グリルアタッシュmini」や「ピラミッドグリル・コンパクト」での使用に最適です。
鉄板を焼き入れた後に油を馴染ませた、ハードテンパー加工を施しているため、油ならし不要でそのままお使いいただけます。
また、鉄板を取り扱う際は、別売りの「LOGOS 鉄の職人やっとこハンドル」がおすすめです。

用途
錆に強く耐久性抜群のハードテンパー加工!LOGOSメスキットにぴったりサイズの鉄板。
仕様
表面樹脂コーティング無し
質量(g)
(約)220
サイズ(cm)
(約)幅16.5×奥行10.5×厚さ0.8
加工
ハードテンパー加工
主材質
スチール、真鍮
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする