チップ DCGT-JP

チップ DCGT-JP - タンガロイチップ DCGT-JP - タンガロイ
寸法L(mm)
11.6
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.4
最大切込み量ap(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
0.02
内容量
1箱(10個)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
最大寸法ft(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82934945DCGT11T301MF-JP DS20050.10.05
¥28,100
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
82936117DCGT11T302MF-JP DS20050.20.1
¥28,100
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
82936169DCGT11T300MF-JP DS20050.050.03
¥28,100
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする