タンガロイ
チップ YCGT-JS
寸法L(mm)
10.1
寸法S(mm)
2.38
寸法D1(mm)
2.5
最大切込み量ap(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.5
寸法IC(mm)
4.254
寸法ft(mm)
0.02
最大寸法ft(mm)
0.2
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82935006
YCGT100202MF-JS DS2025
0.2
¥
42,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
82935539
YCGT100201MF-JS DS2025
0.1
¥
42,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
82935950
YCGT100204MF-JS DS2025
0.4
¥
42,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください