インダストリーコーワ
チャンネルブラシ スリム J型
従来よりブラシ幅が小さいので、より細部のサビ落とし、汚れ落とし等に使用できます。
軽量で作業性が良い。
用途
ホコリ払い、清掃作業 など
質量(g)
38
奥行(mm)
223
規格
豚毛
毛丈(mm)
10
寸法(縦×横)(mm)
10×3.5
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82931409
15093
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください