15093 チャンネルブラシ スリム J型 インダストリーコーワ 82931409

15093 チャンネルブラシ スリム J型 インダストリーコーワ 82931409
15093 チャンネルブラシ スリム J型 インダストリーコーワ 82931409
15093 チャンネルブラシ スリム J型 インダストリーコーワ 82931409

チャンネルブラシ スリム J型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82931409
品番
15093
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
¥519

従来よりブラシ幅が小さいので、より細部のサビ落とし、汚れ落とし等に使用できます。
軽量で作業性が良い。

用途
ホコリ払い、清掃作業 など
質量(g)
38
奥行(mm)
223
規格
豚毛
毛丈(mm)
10
寸法(縦×横)(mm)
10×3.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする