タンガロイ
CBNチップ 2QP-VBM/GW
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
4.4
最大切込み量ap(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
0.05
寸法CEDC(mm)
2
最大寸法ft(mm)
0.2
内容量
1箱(2個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82935365
2QP-VBGW160404SR BX5015
3.1
0.4
¥
15,080
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
82935880
2QP-VBGW160408SR BX5015
2.2
0.8
¥
15,080
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください