HUBボックス 2U
19インチマウント対応の2U収納スペースを備え、スイッチングハブやネットワーク機器を省スペースで整理できます。
前面にアクリル窓を採用しているため、扉を開けずに機器の動作状況を確認できます。
正面と側面のパネルが取り外せる構造なので、配線作業や機器交換をスムーズに行えます。
壁面設置と床置き設置の両方に対応しており、設置場所に合わせて柔軟に運用できます。
通気用スリットを増やした設計により、収納機器の放熱性を高めて安定した運用をサポートします。
表面には傷や汚れが目立ちにくいサテン塗装を施しているため、オフィスや設備環境でも美観を保ちやすい仕様です。
収納する機器のサイズや数量に合わせて選べるよう、用途に応じた6サイズをシリーズ展開しています。
- サイズ
- W650×D150×H600mm
ケーブル口/W80×H54mm
- 付属品
- ケージナット・ネジセット(8セット)、鍵×2個(1種類)
- 仕様
- アクリル窓:ダークスモーク(t=2.0mm)
- 材質
- キャビネット/スチール(エポポリ粉体塗装、サテン塗装)、扉窓/アクリル、床置き用フラットバー
- 質量(kg)
- 13
- 色
- ライトグレー
- タイプ
- 鍵:シリンダー錠
- 種類
- 鍵:1種類200番
- 板厚(mm)
- 壁面側:t=0.8、取付け部:t=1.6
- 口数
- 1個口
- 対応
- セキュリティワイヤ取付:否
- 角穴(mm)
- 9.5
- 形態
- 出荷:組立出荷
- 外装
- 前面:パネルアクリル窓付き、背面:パネル、側面:パネル
- 総耐荷重(kg)
- 20
- 六角レンチ(mm)
- 4
- マンセル記号
- 10YR8.5/0.5
- ユニット数
- 2U
- キャスターの有無
- なし
- アジャスターの有無
- なし
- 鍵の有無
- 有
- 内容量
- 1台
注意
※デザインおよび仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。※壁面設置は収納機器と本製品を合わせた荷重に長期間耐える十分な強度が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 北海道地方 | 1 | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
デスク周辺用品 の新着商品
サーバーラック棚板/2枚セット/1U/19インチラック対応/カンチレバー型/奥行き25cm/耐荷重 各20kg/放熱スリット付き/ラックアクセサリーStarTech.com税込¥18,678¥16,980
パッチパネル/1U/フィードスルー型/Cat6a 24ポート/シールドSTP RJ45/ケーブル管理バー付属/カテゴリ6A ラックマウント用 イーサネットパネルStarTech.com税込¥38,478¥34,980
パッチパネル/ラックマウント型/1U 24ポート/スルータイプ(フィードスルー)/ケーブル管理バー付き/Cat6対応 RJ45 UTP/ネットワーク構築・配線管理・データセンター向けStarTech.com税込¥24,178¥21,980カテゴリ































