曜日別特売
CP-HB652ULGY HUBボックス 2U サンワサプライ 82937140

CP-HB652ULGY HUBボックス 2U サンワサプライ 82937140
CP-HB652ULGY HUBボックス 2U サンワサプライ 82937140
CP-HB652ULGY HUBボックス 2U サンワサプライ 82937140
CP-HB652ULGY HUBボックス 2U サンワサプライ 82937140
CP-HB652ULGY HUBボックス 2U サンワサプライ 82937140
CP-HB652ULGY HUBボックス 2U サンワサプライ 82937140
CP-HB652ULGY HUBボックス 2U サンワサプライ 82937140
CP-HB652ULGY HUBボックス 2U サンワサプライ 82937140
CP-HB652ULGY HUBボックス 2U サンワサプライ 82937140
CP-HB652ULGY HUBボックス 2U サンワサプライ 82937140
CP-HB652ULGY HUBボックス 2U サンワサプライ 82937140
CP-HB652ULGY HUBボックス 2U サンワサプライ 82937140
CP-HB652ULGY HUBボックス 2U サンワサプライ 82937140
CP-HB652ULGY HUBボックス 2U サンワサプライ 82937140
CP-HB652ULGY HUBボックス 2U サンワサプライ 82937140
CP-HB652ULGY HUBボックス 2U サンワサプライ 82937140
CP-HB652ULGY HUBボックス 2U サンワサプライ 82937140
CP-HB652ULGY HUBボックス 2U サンワサプライ 82937140
CP-HB652ULGY HUBボックス 2U サンワサプライ 82937140
CP-HB652ULGY HUBボックス 2U サンワサプライ 82937140
CP-HB652ULGY HUBボックス 2U サンワサプライ 82937140
CP-HB652ULGY HUBボックス 2U サンワサプライ 82937140
CP-HB652ULGY HUBボックス 2U サンワサプライ 82937140
CP-HB652ULGY HUBボックス 2U サンワサプライ 82937140
CP-HB652ULGY HUBボックス 2U サンワサプライ 82937140
CP-HB652ULGY HUBボックス 2U サンワサプライ 82937140
CP-HB652ULGY HUBボックス 2U サンワサプライ 82937140
CP-HB652ULGY HUBボックス 2U サンワサプライ 82937140

HUBボックス 2U

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82937140
品番
CP-HB652ULGY
参考基準価格(税別)¥79,500販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

19インチマウント対応の2U収納スペースを備え、スイッチングハブやネットワーク機器を省スペースで整理できます。
前面にアクリル窓を採用しているため、扉を開けずに機器の動作状況を確認できます。
正面と側面のパネルが取り外せる構造なので、配線作業や機器交換をスムーズに行えます。
壁面設置と床置き設置の両方に対応しており、設置場所に合わせて柔軟に運用できます。
通気用スリットを増やした設計により、収納機器の放熱性を高めて安定した運用をサポートします。
表面には傷や汚れが目立ちにくいサテン塗装を施しているため、オフィスや設備環境でも美観を保ちやすい仕様です。
収納する機器のサイズや数量に合わせて選べるよう、用途に応じた6サイズをシリーズ展開しています。

サイズ
W650×D150×H600mm
ケーブル口/W80×H54mm
付属品
ケージナット・ネジセット(8セット)、鍵×2個(1種類)
仕様
アクリル窓:ダークスモーク(t=2.0mm)
材質
キャビネット/スチール(エポポリ粉体塗装、サテン塗装)、扉窓/アクリル、床置き用フラットバー
質量(kg)
13
色
ライトグレー
タイプ
鍵:シリンダー錠
種類
鍵:1種類200番
板厚(mm)
壁面側:t=0.8、取付け部:t=1.6
口数
1個口
対応
セキュリティワイヤ取付:否
角穴(mm)
9.5
形態
出荷:組立出荷
外装
前面:パネルアクリル窓付き、背面:パネル、側面:パネル
総耐荷重(kg)
20
六角レンチ(mm)
4
マンセル記号
10YR8.5/0.5
ユニット数
2U
キャスターの有無
なし
アジャスターの有無
なし
鍵の有無
有
注意
※デザインおよび仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※壁面設置は収納機器と本製品を合わせた荷重に長期間耐える十分な強度が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする