可動ルーバー
1枚の羽根を操作すると他の羽根も連動して可動するので、空気の入れ換えが簡易的に行えます。
羽根がコンパクトなので、開き戸・引戸どちらにもに使用が可能です。
羽根の可動範囲は90°まで可動します。
- 付属品
- +なべ小ねじ M3×24 6本
- 材質
- 羽根:アルミ押出し材 フレーム:ABS
- 内容量
- 1枚
注意
※標準仕様は、戸の表・裏からルーバーユニットをフレームではさみ込む部品構成となります。※【使用条件】屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 【対応戸厚】33・36・40mm(36・40mmの扉に使用する場合は添付のスペーサーを使用します。)
建築金物 の新着商品
カテゴリ












![給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70727169-210827-02.jpg)
![KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物] KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)