曜日別特売
LV26-A05 316027 可動ルーバー アトムリビンテック 82936756

LV26-A05 316027 可動ルーバー アトムリビンテック 82936756
LV26-A05 316027 可動ルーバー アトムリビンテック 82936756
LV26-A05 316027 可動ルーバー アトムリビンテック 82936756
LV26-A05 316027 可動ルーバー アトムリビンテック 82936756
LV26-A05 316027 可動ルーバー アトムリビンテック 82936756

可動ルーバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は色が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
82936756
品番
LV26-A05 316027
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

1枚の羽根を操作すると他の羽根も連動して可動するので、空気の入れ換えが簡易的に行えます。
羽根がコンパクトなので、開き戸・引戸どちらにもに使用が可能です。
羽根の可動範囲は90°まで可動します。

付属品
+なべ小ねじ M3×24 6本
材質
羽根:アルミ押出し材 フレーム:ABS
注意
※標準仕様は、戸の表・裏からルーバーユニットをフレームではさみ込む部品構成となります。
※【使用条件】屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 【対応戸厚】33・36・40mm(36・40mmの扉に使用する場合は添付のスペーサーを使用します。)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする