組み合わせラック-01(バー)
主に玄関で使用するものや、玄関に収納するもの、出かける際にいつも持っていくものなどを収納するのに便利な金具です。
組み合わせ次第で、お出かけのスタイルに合わせた幅広い使い方ができます。
収納するスリッパの厚みが薄くてスリッパラックのサイズに合わない場合は、スリッパを重ねて収納してください。
- 用途
- 扉や壁面に取付ける組み合わせラックです。
バスケットに鍵やハンコなどを入れたり、フックに小物を掛けたりと、多様な使い方ができます。
- 付属品
- +皿タッピンねじ3.5×16 2本
- 材質
- 鋼
- サイズ
- 450mm
- 仕上
- クロームメッキ
- 内容量
- 1個
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ


























