曜日別特売
317357 組み合わせラック-01(バー) アトムリビンテック 82936939

317357 組み合わせラック-01(バー) アトムリビンテック 82936939
317357 組み合わせラック-01(バー) アトムリビンテック 82936939

組み合わせラック-01(バー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82936939
品番
317357
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

主に玄関で使用するものや、玄関に収納するもの、出かける際にいつも持っていくものなどを収納するのに便利な金具です。
組み合わせ次第で、お出かけのスタイルに合わせた幅広い使い方ができます。
収納するスリッパの厚みが薄くてスリッパラックのサイズに合わない場合は、スリッパを重ねて収納してください。

用途
扉や壁面に取付ける組み合わせラックです。
バスケットに鍵やハンコなどを入れたり、フックに小物を掛けたりと、多様な使い方ができます。
付属品
+皿タッピンねじ3.5×16 2本
材質
鋼
サイズ
450mm
仕上
クロームメッキ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする