サンクラフト
シェフズモア
芯材に焼き入れを施すことで荷重がかかった際に曲がりづらく、バネの力で戻るようになっています。
用途
粘度のある原材料の撹拌などに。
材質
シリコーンゴム
厚さ(mm)
12
色
黒
耐熱温度(℃)
270
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82949740
138202
714-8483
すくい部:30
245
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82949706
138102
714-8484
すくい部:60
260
¥
1,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません