サンクラフト
シェフズモア
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
82949740
品番
138202
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
芯材に焼き入れを施すことで荷重がかかった際に曲がりづらく、バネの力で戻るようになっています。
用途
粘度のある原材料の撹拌などに。
トラスコ品番
714-8483
幅(mm)
すくい部:30
全長(mm)
245
材質
シリコーンゴム
厚さ(mm)
12
色
黒
耐熱温度(℃)
270
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません