SMA-LR-SWITCH(5個入) SWITCHコネクタ 日本エレパーツ 82953066

※サンプル画像

SMA-LR-SWITCH(5個入) SWITCHコネクタ 日本エレパーツ 82953066
SMA-LR-SWITCH(5個入) SWITCHコネクタ 日本エレパーツ 82953066
SMA-LR-SWITCH(5個入) SWITCHコネクタ 日本エレパーツ 82953066

SWITCHコネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(5個)
内容量1セット(5個)注文コード82953066品番SMA-LR-SWITCH(5個入)
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

SMAプラグ未挿入時は、SOURCEとInternal Output(Normally Closed)が導通し、プラグ挿入時にはSOURCEとExternal Output(Normally Open)が導通する構造です。RF信号ラインの自動切替や測定回路、試験機接続ポートなどに適しており、50Ω系RF回路でDC~2.1GHzまで安定した高周波特性を発揮します。

本体には亜鉛合金(錫メッキ)、接点には金メッキを採用しており、優れた耐久性と高い接触信頼性を実現しています。

種類
SMAレセプタクル(基板実装・ライトアングル・SPDT切替スイッチ付)
使用温度範囲(℃)
-65~+165
規格
勘合:1/4-36UNS-2A(SMA標準)
表面処理
本体=錫メッキ、接点=金メッキ
周波数範囲
DC~2.1(GHz)
スイッチ動作
Normally Closed(プラグ未挿入時)/Normally Open(プラグ挿入時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
挿入損失(dB)
0.25(2.1GHz)
グリーン購入法
適合
耐電圧(V)
500(RMS)
使用周波数(GHz)
DC~2.1
VSWR
1.4以下(2.1GHz)
結線方法
PCBスルーホール実装
コネクタタイプ
SMAジャック
アイソレーション適合
30(dB以上メーカー仕様値)
グリーンマーク
認定
関連資料:(0.18MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする