USB-A・USB Type-C両対応 有線LANアダプター 1000Mbps
最大1000Mbps対応 ギガビットLANアダプターです。
有線LANポートがない機器に最
ドライバー不要ですぐ使える
プラグ&プレイ対応
有線接続で高速・安定通信
動作確認LED搭載
バスパワー駆動でACアダプター不要
放熱性に優れたアルミ合金ボディ
コンパクトで持ち運びしやすい
- 用途
- オンライン会議・動画視聴・ゲームに
- 全長(mm)
- 250
- 色
- スペースグレー
- コネクタ
- USB Type-C、USB-A
- 電源供給方式
- バスパワー
- 伝送速度(Mbps)
- 1000
- ポート
- RJ-45
- 内容量
- 1個
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
カテゴリ




























![LoRa用アンテナ[TX915-JKS-20] クレアリンクテクノロジー LoRa用アンテナ[TX915-JKS-20] クレアリンクテクノロジー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07138386-261106-02.jpg)


