西邦工業
外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 内向ガラリ型
材質
アルミニウム
仕上
アルマイト処理、Anodized
寸法F
7
内容量
1個
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
全6種類を絞り込む
寸法A
選択してください
74
97
120
145
170
197
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D
寸法A
寸法B
寸法C
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82953635
SC200
75
197
254
20
¥
5,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82954369
SC150
65
145
203
20
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82955105
SC100
42
97
145
15
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82956146
SC75
35
74
122
15
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82956435
SC175
65
170
228
20
¥
5,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82957099
SC125
45
120
169
15
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください