西邦工業
外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 内向ガラリ型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法A
170
74
¥1,998
97
¥1,998
120
¥2,998
145
¥2,998
170
¥3,500
197
¥3,598
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82956435
品番
SC175
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
寸法D
65
寸法A
170
寸法B
228
寸法C
20
材質
アルミニウム
仕上
アルマイト処理、Anodized
寸法F
7
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。