西邦工業
外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 金網型10メッシュ 低圧損
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法A
74
48
62
74
97
120
145
170
197
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82955051
品番
SN75
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法D
35
寸法A
74
寸法B
122
寸法C
15
材質
アルミニウム
仕上
アルマイト処理、Anodized
寸法F
7
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。