曜日別特売

多用途ステンレスピンチ 10センチ級

多用途ステンレスピンチ 10センチ級 - ZATTA多用途ステンレスピンチ 10センチ級 - ZATTA

洗濯だけではなく暮らしのあらゆるシーンで活躍する万能ピンチです。
ステンレス製でサビに強い
強力バネでしっかりホールド
最大約55mmまで大きく開く
シンプル構造で丈夫で壊れにくい

用途
洗濯物・ハンガーの固定、店舗・オフィスの掲示物固定、DIY・作業時の仮固定、食品袋や小物整理に
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
105×26×56
最大開口(mm)
55
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82957345ZM-299
¥228
¥219
¥241(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする