曜日別特売

工具用マグネットダブルフック

工具用マグネットダブルフック - ZATTA工具用マグネットダブルフック - ZATTA工具用マグネットダブルフック - ZATTA工具用マグネットダブルフック - ZATTA工具用マグネットダブルフック - ZATTA工具用マグネットダブルフック - ZATTA工具用マグネットダブルフック - ZATTA工具用マグネットダブルフック - ZATTA

ダブルフック仕様で安定して収納できる
フック部はラバーコーティング加工で、工具や用品を傷つけにくい
工具・ヘルメット・コード類など様々なアイテムを収納可能
マグネット式なので穴あけ不要、金属面へ簡単に設置
必要な場所へ簡単に付け替えでき、レイアウト変更も自由
スチール製キャビネットや作業台を有効活用し、省スペース収納を実現
コンパクトながら高い収納力で作業効率アップ

用途
工場・整備工場・ガレージ・倉庫など幅広いシーンで
色
ブラック
材質(フック)
ラバー仕様
フック寸法(mm)
幅70、奥行75、フック間の長さ50
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
吸着力(kg)
磁石径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ZM-320 8295732782957327ZM-320120垂直吸着力:2066
¥1,780
¥1,698
¥1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月2日
ZM-321 8295751982957519ZM-321140垂直吸着力:3088
¥2,480
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
ZM-319 8295754682957546ZM-319120垂直吸着力:643
¥1,180
¥1,098
¥1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする