曜日別特売
ZM-321 工具用マグネットダブルフック ZATTA 82957519

ZM-321 工具用マグネットダブルフック ZATTA 82957519
ZM-321 工具用マグネットダブルフック ZATTA 82957519
ZM-321 工具用マグネットダブルフック ZATTA 82957519
ZM-321 工具用マグネットダブルフック ZATTA 82957519

工具用マグネットダブルフック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は高さ・吸着力など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
高さ(mm)
140
吸着力(kg)
垂直吸着力:30
注文コード
82957519
品番
ZM-321
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

ダブルフック仕様で安定して収納できる
フック部はラバーコーティング加工で、工具や用品を傷つけにくい
工具・ヘルメット・コード類など様々なアイテムを収納可能
マグネット式なので穴あけ不要、金属面へ簡単に設置
必要な場所へ簡単に付け替えでき、レイアウト変更も自由
スチール製キャビネットや作業台を有効活用し、省スペース収納を実現
コンパクトながら高い収納力で作業効率アップ

用途
工場・整備工場・ガレージ・倉庫など幅広いシーンで
高さ(mm)
140
吸着力(kg)
垂直吸着力:30
磁石径(Φmm)
88
色
ブラック
材質(フック)
ラバー仕様
フック寸法(mm)
幅70、奥行75、フック間の長さ50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする