液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証
- 付属品
- マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMI ケーブル
- 質量(kg)
- 約9.5
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- サイズ(inch)
- 50
- 表面処理
- 半光沢
- 電源電圧(V)
- AC 100-240 50/60Hz
- 機能
- HDR10:YES、イヤホン出力:YES、プラグアンドプレイ:YES
- 使用湿度範囲
- 10%~68%
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 701×1112×255
- コントラスト比
- 5000:1
- 最大解像度
- 3840×2160
- 表示色
- 10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 71%
- 応答速度
- Typ:8ms
- 入力端子
- HDMI×3
- 視野角(左右:上下)
- H:178°/V:178°
- スピーカー
- 8W×2
- 色(本体)
- ブラック
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アスペクト比
- 16:9
- パネル駆動方式
- VA
- ブルーライトカット
- YES
- フリッカーフリー
- 軽減
- 輝度(cd/m2)
- 250
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
液晶モニタ 27インチ 1440p TrueBlack Glossy白色有機ELパネル/近接センサー/有機EL Care Pro/ELMB/3年保証 XG27AQDMGASUS(エイスース)税込¥87,978¥79,980
液晶モニタ 27インチ 4KタンデムQD-OLEDパネル/240Hz/カスタムヒートシンク/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 XG27UQDMSASUS(エイスース)税込¥175,780¥159,800
液晶モニタ 27インチ TrueBlack Glossy タンデムRGB有機ELパネル/デュアルモード/カスタムヒートシンク/有機EL Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 PG27UCWMASUS(エイスース)税込¥219,780¥199,800
液晶モニタ 32インチ 4K TrueBlack Glossyタンデム WOLED/デュアルモード/OLED Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 XG32UQWMSASUS(エイスース)税込¥197,780¥179,800
液晶モニタ 32インチ 4KQD-OLEDパネル/240Hz/カスタムヒートシンク/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 XG32UQDMSASUS(エイスース)税込¥197,780¥179,800
液晶モニタ 32インチ TrueBlack Glossy タンデムRGB有機ELパネル/デュアルモード/カスタムヒートシンク/有機EL Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 PG32UCWMASUS(エイスース)税込¥263,780¥239,800
アイケア液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI x1、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーなし/ブルーライト軽減/フリッカーフリー/120Hz/3辺ウルトラスリムベゼルBenQ(ベンキュー)税込¥14,278¥12,980カテゴリ

























