曜日別特売

ワンタッチペーパーホルダー

ワンタッチペーパーホルダー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワンタッチペーパーホルダー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワンタッチペーパーホルダー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

【ワンタッチ着脱】片手でサッと交換?素早く交換できて交換時のストレスがありません。
【簡単取り付け仕様】付属の取り付け用ビス(3本)で固定するだけ。
3か所のねじ穴を固定して下さい。既存のホルダー穴を利用して取り付け可能。
【安心・安全設計】フタの先端が鋭利になっていないので、手や指を傷つけにくい設計になっています。お子様にも安全にご使用いただけます。

用途
トイレットペーパーホルダー
付属品
取付用ビス
色
マットホワイト
内容量
1個
注意
※木ねじを締めすぎると本体が変形・破損する可能性がございますのでご注意ください。
※合板などに取り付け可能です。硬質壁(コンクリート)等へは付属のネジでは取り付け出来ないのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82984855W372NB-MW
オープン
¥998
¥1,098(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年1月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする