W372NB-MW ワンタッチペーパーホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82984855

W372NB-MW ワンタッチペーパーホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82984855
W372NB-MW ワンタッチペーパーホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82984855
W372NB-MW ワンタッチペーパーホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82984855

ワンタッチペーパーホルダー

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
82984855
品番
W372NB-MW
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,098
販売価格(税別)
¥998

【ワンタッチ着脱】片手でサッと交換?素早く交換できて交換時のストレスがありません。
【簡単取り付け仕様】付属の取り付け用ビス(3本)で固定するだけ。
3か所のねじ穴を固定して下さい。既存のホルダー穴を利用して取り付け可能。
【安心・安全設計】フタの先端が鋭利になっていないので、手や指を傷つけにくい設計になっています。お子様にも安全にご使用いただけます。

用途
トイレットペーパーホルダー
付属品
取付用ビス
色
マットホワイト
注意
※木ねじを締めすぎると本体が変形・破損する可能性がございますのでご注意ください。
※合板などに取り付け可能です。硬質壁(コンクリート)等へは付属のネジでは取り付け出来ないのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする