平和工業
バタフライペダルペール32L
棚下でもスッキリおさまるペダルペール
蓋が両開きだから通常のペダルペールより30cmほど高さを抑えます
袋留め付、45Lポリ袋を固定できます
コロ付、引手付きでで移動に便利です。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
1820
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
228×480×485【蓋開閉時高さ】593
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82999817
-
アールグレー
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
82999799
-
ホワイトティー
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
取扱停止中
82999851
-
ミルクティー
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください