曜日別特売
- バタフライペダルペール32L 平和工業 82999851

- バタフライペダルペール32L 平和工業 82999851
- バタフライペダルペール32L 平和工業 82999851

バタフライペダルペール32L

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ミルクティー
注文コード
82999851
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

棚下でもスッキリおさまるペダルペール
蓋が両開きだから通常のペダルペールより30cmほど高さを抑えます
袋留め付、45Lポリ袋を固定できます
コロ付、引手付きでで移動に便利です。

色
ミルクティー
材質
ポリプロピレン
質量(g)
1820
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
228×480×485【蓋開閉時高さ】593

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする