曜日別特売

フタの開く向きを選べるパッキン付きペダルペール45

フタの開く向きを選べるパッキン付きペダルペール45 - 平和工業フタの開く向きを選べるパッキン付きペダルペール45 - 平和工業フタの開く向きを選べるパッキン付きペダルペール45 - 平和工業

置き場所に合わせてフタの向きを選べる
パッキン付きなので高さを抑えることが出来る。

材質
本体:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン
色
ミルクティー
質量(g)
2470
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×455×615【蓋開閉時高さ】865
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82999826-
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする