曜日別特売
- フタの開く向きを選べるパッキン付きペダルペール45 平和工業 82999826

- フタの開く向きを選べるパッキン付きペダルペール45 平和工業 82999826
- フタの開く向きを選べるパッキン付きペダルペール45 平和工業 82999826
- フタの開く向きを選べるパッキン付きペダルペール45 平和工業 82999826

フタの開く向きを選べるパッキン付きペダルペール45

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82999826
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

置き場所に合わせてフタの向きを選べる
パッキン付きなので高さを抑えることが出来る。

材質
本体:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン
色
ミルクティー
質量(g)
2470
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×455×615【蓋開閉時高さ】865

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする