CLEAN SELECT
乾湿両用ベランダクリーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82999765
品番
WDV6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
雨水や汚水などの水も吸える掃除機
ベランダの掃除がこれ1台で楽々
ブロアー機能付き
本体保管用の保護カバー付き
700Wのハイパワー
軽量・コンパクトで持ち運び楽々
セット内容
伸縮ホース、延長パイプ×3本、スキマノズル、ブラシノズル、ウエットノズル、カートリッジフィルター、スポンジフィルター、保護カバー、取扱説明書
質量(kg)
2.2
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
257×219×293
集塵容量(L)
約4.3
電源コード(m)
約3.0
ホース長さ(m)
約0.4~1.0
防塵防水性能
IP24
吸水容量(L)
約3.4